!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,4PO,240 LB

ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,4PO,240 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,4PO,240 LB close
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
ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,4PO,240 LB

ROULETTE PLAQUE PIVOTANTE,CTP,4PO,240 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1MMD3
  • N° de modèle du manufacturier P14S-RP040K-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Matériau du cadre de rouletteAcier inoxydable
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de boulon de montage5/16 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Non marquant(e)Oui
  • ApplicationService alimentaire, chariots, chariots tout usage, équipement hospitalier, équipement institutionnel, agencement des magasins, appareils médicaux
  • Pare-fils inclusOui
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la rouePolyoléfine
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Comprend Roulette complète
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Type de roulement de moyeu Roulement à billes
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Couleur du noyau Gris
  • Nb de roues 1
  • Finition du cadre Chromée
  • Normes ICWM
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Type de moyeu de la roue Solide