!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE DE TIGE PIVOT 2 PO 75 LB C

ROULETTE DE TIGE PIVOT 2 PO 75 LB C

APPROVED VENDOR

ROULETTE DE TIGE PIVOT 2 PO 75 LB C close
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
ROULETTE DE TIGE PIVOT 2 PO 75 LB C

ROULETTE DE TIGE PIVOT 2 PO 75 LB C

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.11 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1G003
  • N° de modèle du manufacturier 1G003
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque pivotante
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de tige3/8 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue2 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Couleur du noyauArgent
  • Nb de roues1
  • Type de tige de rouletteFiletée
  • NormesBIFMA/ANSI
  • Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Hauteur hors tout 2-1/2 po
  • Longueur de tige 1"
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Largeur de roue 13/16 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Non marquant(e) Non
  • Application Chaises et mobilier de bureau
  • Finition du cadre Haute teneur en nickel
  • Chemin de roulement de roulette Billes, simple