!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE DE TIGE PIVOT 2 PO 75 LB C

ROULETTE DE TIGE PIVOT 2 PO 75 LB C

APPROVED VENDOR

ROULETTE DE TIGE PIVOT 2 PO 75 LB C close
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
ROULETTE DE TIGE PIVOT 2 PO 75 LB C

ROULETTE DE TIGE PIVOT 2 PO 75 LB C

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1G001
  • N° de modèle du manufacturier 33007
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque pivotante
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Hauteur hors tout2-1/2 po
  • Longueur de tige1"
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Largeur de roue13/16 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Non marquant(e)Non
  • ApplicationChaises et mobilier de bureau
  • Finition du cadreHaute teneur en nickel
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Caractéristiques Bande de roulement souple pour les surfaces dures
  • Diamètre de tige 3/8 po
  • Forme de roulette Standard
  • Diamètre de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Couleur du noyau Argent
  • Nb de roues 1
  • Type de tige de roulette Filetée
  • Normes BIFMA/ANSI
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc