!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PIV AV PLAQ,100LB,DIA 2 PO

ROUL PIV AV PLAQ,100LB,DIA 2 PO

APPROVED VENDOR

ROUL PIV AV PLAQ,100LB,DIA 2 PO close
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
ROUL PIV AV PLAQ,100LB,DIA 2 PO

ROUL PIV AV PLAQ,100LB,DIA 2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.33 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1UHP6
  • N° de modèle du manufacturier 1UHP6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Largeur de roue13/16 po
  • Couleur du noyauNoir
  • Nb de roues1
  • ApplicationUsage général
  • Finition du cadrePlacage de zinc
  • NormesANSI ICWM
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Diamètre de boulon de montage 1/4 po
  • Forme de roulette Standard
  • Diamètre de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyoléfine
  • Non marquant(e) Oui
  • Système de mesure Pouce
  • Caractéristiques Résistant à la corrosion
  • Pare-fils inclus Non
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roue Polyoléfine