!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PIV PLAQ FRN,100LB,DIA2PO

ROUL PIV PLAQ FRN,100LB,DIA2PO

APPROVED VENDOR

ROUL PIV PLAQ FRN,100LB,DIA2PO close
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
ROUL PIV PLAQ FRN,100LB,DIA2PO

ROUL PIV PLAQ FRN,100LB,DIA2PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.21 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1UHR2
  • N° de modèle du manufacturier 1UHR2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante avec frein
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Diamètre de boulon de montage1/4 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue2 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyoléfine
  • Non marquant(e)Oui
  • Système de mesurePouce
  • Finition du cadreZingué
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la rouePolyoléfine
  • Type de frein de roulette Frein latéral
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Largeur de roue 13/16 po
  • Couleur du noyau Noir
  • Nb de roues 1
  • Caractéristiques Anticorrosif
  • Pare-fils inclus Non
  • Type de blocage de roulette Sans blocage