!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURES DROITES SÉRIE 2000, CLAIR, ACIER RAPIDE, 7/16 PO À 20, 3 5/32 PO LONG, UNF

TARAUD À CANNELURES DROITES SÉRIE 2000, CLAIR, ACIER RAPIDE, 7/16 PO À 20, 3 5/32 PO LONG, UNF

DRILLCO

TARAUD À CANNELURES DROITES SÉRIE 2000, CLAIR, ACIER RAPIDE, 7/16 PO À 20, 3 5/32 PO LONG, UNF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURES DROITES SÉRIE 2000, CLAIR, ACIER RAPIDE, 7/16 PO À 20, 3 5/32 PO LONG, UNF

TARAUD À CANNELURES DROITES SÉRIE 2000, CLAIR, ACIER RAPIDE, 7/16 PO À 20, 3 5/32 PO LONG, UNF

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.44 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT20A128FT
  • N° de modèle du manufacturier 20A128FT
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.076 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à cannelures droit est en acier rapide. Il répond aux normes de la Fondation des Nations Unies. Il a un fini brillant. Il est sans canal de refroidissement, a une direction droite ou gauche et une longueur de 3 5/32 po, et 4 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure droite
  • Type de filetUNF
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage1 7/16 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
  • Direction de filetageNeutre
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série2000
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3
  • Taille de filetage 7/16 po-20
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 3 5/32 po
  • Classe d'ajustement H3
  • Nb de goujures 4
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Normes UNF
  • Style du robinet Goujures droites
  • Filets par pouce 20 filets/po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande