!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 7/16 PO-20, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 3⅛ PO LONG, TARAUD, H3

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 7/16 PO-20, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 3⅛ PO LONG, TARAUD, H3

OSG

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 7/16 PO-20, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 3⅛ PO LONG, TARAUD, H3 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 7/16 PO-20, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 3⅛ PO LONG, TARAUD, H3

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 7/16 PO-20, FILETAGE 1 1/16 PO LONG, 3⅛ PO LONG, TARAUD, H3

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSG1122100
  • N° de modèle du manufacturier 1122100
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153305
  • PAGE DU CATALOGUE # 1299
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Informations sur le produit

Ce taraud en acier rapide a une tige de 0,323 po de diamètre/1,4620 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 3 5/32 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetUNF
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage1 7/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %9,95 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 65 %10,00 mm
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Série101
  • Longueur de tige1,4620 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures droites
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage 7/16 po-20
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Clair
  • Longueur hors tout 3 5/32 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 10,20 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S
  • Diamètre de tige 0,323 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,2420 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 20 filets/po
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande