!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON TETE CARREE,3 PO,NPT,GALV

BOUCHON TETE CARREE,3 PO,NPT,GALV

ANVIL

BOUCHON TETE CARREE,3 PO,NPT,GALV close
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
BOUCHON TETE CARREE,3 PO,NPT,GALV

BOUCHON TETE CARREE,3 PO,NPT,GALV

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.56 / CHAQUE
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
  • N° article WWG25CH13
  • N° de modèle du manufacturier 0319902649
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142313
  • PAGE DU CATALOGUE # 1742
  • Poids à l’expédition 1.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Taille de tuyau nominale3 po
  • Finition/revêtementGalvanisé
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² à 350 degrés F
  • Construction de bouchonSolide
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête carrée
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Classe Classe 150
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po² à 150 degrés F
  • Plage de température -20 degrés à 350 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Normes ASME B16.3, ASTM A197