!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS A TETE CARREE 3 PO GALVANISE

VIS A TETE CARREE 3 PO GALVANISE

APPROVED VENDOR

VIS A TETE CARREE 3 PO GALVANISE close
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
VIS A TETE CARREE 3 PO GALVANISE

VIS A TETE CARREE 3 PO GALVANISE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.33 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2WJ75
  • N° de modèle du manufacturier 2WJ75
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1742
  • Poids à l’expédition 1.69 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête carré
  • Taille de tuyau nominale3 po
  • Finition/revêtementGalvanisé
  • Type de connexion du raccord de tuyauMNPT
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête carrée
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Classe Classe 150
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Normes ASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3, B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM, NSF-61, homologué AB1953
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)