!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MITAINES, POUCE KEYSTONE/MANCHETTE, TAILLE P/7/13PO, NOIR/HAVANE, SAUVAGINE/THINSULATE/NYLON

MITAINES, POUCE KEYSTONE/MANCHETTE, TAILLE P/7/13PO, NOIR/HAVANE, SAUVAGINE/THINSULATE/NYLON

BOB DALE

MITAINES, POUCE KEYSTONE/MANCHETTE, TAILLE P/7/13PO, NOIR/HAVANE, SAUVAGINE/THINSULATE/NYLON close
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
MITAINES, POUCE KEYSTONE/MANCHETTE, TAILLE P/7/13PO, NOIR/HAVANE, SAUVAGINE/THINSULATE/NYLON

MITAINES, POUCE KEYSTONE/MANCHETTE, TAILLE P/7/13PO, NOIR/HAVANE, SAUVAGINE/THINSULATE/NYLON

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.61 / PAIRE
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
  • N° article ALG80-9-0504181S
  • N° de modèle du manufacturier 80-9-0504181-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains par temps froid avec ces mitaines en cuir de sauvagine et nylon. Dotées d'un pouce Keystone pour plus de confort, ces mitaines noires et havanes sont isolées avec Thinsulate pour plus de chaleur. Ces gants ont une manchette pour la protection et sont de petite taille et de 13 pouces de long.

Spécifications techniques

  • ArticleMitaine de ski
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant13 1/2 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteSerrée
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Série80-9-0504181
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet12
  • Style de protection des mains Mitaine
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de la doublure du gant Rao-Tex
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité
  • Matériau de paume Peau de chevreuil
  • Taille - alphabétique P
  • Couleur de la paume Jaune
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)