!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR, HT VIS, POUCE AILÉ, MANCHETTE 6-1/4PO, TG S/7, GR, CUIR VACHETTE/THINSULATE/KEVLAR, PR

GANTS CUIR, HT VIS, POUCE AILÉ, MANCHETTE 6-1/4PO, TG S/7, GR, CUIR VACHETTE/THINSULATE/KEVLAR, PR

BOB DALE

GANTS CUIR, HT VIS, POUCE AILÉ, MANCHETTE 6-1/4PO, TG S/7, GR, CUIR VACHETTE/THINSULATE/KEVLAR, PR close
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
GANTS CUIR, HT VIS, POUCE AILÉ, MANCHETTE 6-1/4PO, TG S/7, GR, CUIR VACHETTE/THINSULATE/KEVLAR, PR

GANTS CUIR, HT VIS, POUCE AILÉ, MANCHETTE 6-1/4PO, TG S/7, GR, CUIR VACHETTE/THINSULATE/KEVLAR, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.56 / PAIRE
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
  • N° article ALG60-9-1280SML
  • N° de modèle du manufacturier 60-9-1280-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.645 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir de vachette de qualité supérieure de taille petite/sept, sont doublés de Thinsulate pour protéger vos mains contre le froid, ainsi que contre les coupures et les abrasions. Ces derniers sont vendus avec des manchettes à gantelets élastiques froncées de 6.25 pouces pour couvrir les bras, sont découpés à l'américaine et cousus avec du Kevlar pour une durabilité accrue. Ces gants gris haute visibilité avec des pouces ailés sont vendus à la paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
  • Matériau des couturesKevlar
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueP
  • Caractéristiques de haute visibilitéManchette haute visibilité
  • Couleur de la paumeBeige
  • Couleur de la manchetteGris
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur de poignet6 1/4 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Longueur du gant 14 1/2 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Manchette
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Série Classique
  • Taille - Numérique 7
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Peau de vache
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Oui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)