!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTRACTABLE, 4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 2 PO DIA INT APRÈS RÉTRÉCISSEMENT, 25 PI LO, NOIR

GAINE THERMORÉTRACTABLE, 4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 2 PO DIA INT APRÈS RÉTRÉCISSEMENT, 25 PI LO, NOIR

INSULTAB

GAINE THERMORÉTRACTABLE, 4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 2 PO DIA INT APRÈS RÉTRÉCISSEMENT, 25 PI LO, NOIR close
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
GAINE THERMORÉTRACTABLE, 4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 2 PO DIA INT APRÈS RÉTRÉCISSEMENT, 25 PI LO, NOIR

GAINE THERMORÉTRACTABLE, 4 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT, 2 PO DIA INT APRÈS RÉTRÉCISSEMENT, 25 PI LO, NOIR

INSULTAB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $198.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4WNH2
  • N° de modèle du manufacturier HS-105 4" Blk 25
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.51 lb

Informations sur le produit

Ce tube thermorétractable est en PVC noir et répond aux normes ASTM D 3150, CSA, RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/2, classe 2, UL. Il a une longueur de 25 pi et est ignifuge: température maximale de 221 °F et minimale de -4 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • D.I. après rétrécissement2 po
  • Longueur25 pi
  • Température nominale max.221 Degrees F
  • Rapport de rétrécissement2:01
  • Plage de température-4 degrés à 221 degrés Fahrenheit
  • IninflammabilitéOui
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
  • CaractéristiquesIgnifuge, résistant aux produits chimiques, résistant aux champignons, résistant à l'huile, résistant à l'humidité, résistant aux UV
  • Style d'emballageCoupé à la longueur
  • Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
  • Couleur Noir
  • D.I. avant rétrécissement 4 po
  • Matériau PVC
  • Température de rétrécissement min. 212 Degrees F
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant aux UV
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement 0,07 po
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi mince
  • Puissance diélectrique 600 V
  • Température nominale min. -4 Degrees F
  • Normes ASTM D 3150, CSA OFT évalué pour 600 V, RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/2, classe 2, sujet d'UL 224 VW-1