Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube thermorétractable est en PVC noir et répond aux normes ASTM D 3150, CSA, RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/2, classe 2, UL. Il a une longueur de 5 pi et est ignifuge: température maximale de 221 °F et minimale de -4 °F.
Spécifications techniques
ArticleTubes thermo-rétractable
D.I. après rétrécissement2 po
Longueur5 pi
Température nominale max.221 Degrees F
Rapport de rétrécissement2:01
Plage de température-4 degrés à 221 degrés Fahrenheit
IninflammabilitéOui
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
CaractéristiquesIgnifuge, résistant aux produits chimiques, résistant aux champignons, résistant à l'huile, résistant à l'humidité, résistant aux UV
Style d'emballageCoupé à la longueur
Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
CouleurNoir
D.I. avant rétrécissement4 po
MatériauPVC
Température de rétrécissement min.212 Degrees F
Propriétés des gaines thermorétractablesRésistant aux UV
Épaisseur de paroi après rétrécissement0,07 po
Type de paroi du tube thermorétractableParoi mince
Puissance diélectrique600 V
Température nominale min.-4 Degrees F
NormesASTM D 3150, CSA OFT évalué pour 600 V, RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/2, classe 2, sujet d'UL 224 VW-1
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 198,51 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 103,67 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: