Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette cisaille à fil à tête pivotante à 360 ° fonctionne à 5A et mesure 19 7/10 de largeur x 38½ pouces de hauteur. Elle coupe l’acier jusqu’à 18 ga et l’acier inoxydable jusqu’à 20 ga. La cisaille à double coupe a un rayon de coupe minimum de 5½ pouces et une vitesse variable de 0 à 2 500 coups/min. Elle est équipée d’un cordon de huit pieds et d’une poignée pistolet.
Spécifications techniques
ArticleCisaille
Application - matière principaleTôle
Capacité en acierCal. 18
Nombre maximal de coups par minute2 500 coups/mn
Longueur de cordon8 pi
Source d'alimentation - mélangeur à tambourÀ cordon
Caractéristiques - ongletsTête pivotante, cadran à vitesse variable
Plage de vitesse0 à 2 500 coups/mn
Type de commandeDéclencheur
Marque de l'outilDEWALT
Longueur hors tout9 3/32 po
Style de cisailleCoupe double
Capacité acier inoxydableCal. 20
Rayon de coupe minimum5 1/2 po
Nombre minimum de coups par minute0 coups/mn
Courant5 A
Lames inclusNon
Type de manche/poignéePoignée-pistolet
Réglage de la vitesseVitesse variable
Nb de pièces1
Poids de l'outil5 lb
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 348,67 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 66,75 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 85,78 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: