!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE DE VERROUILLAGE, 3 PÔLES, NYLON, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, 2,33 PO, BORNES À VIS, 2 HP, NOIR/BLANC

FICHE DE VERROUILLAGE, 3 PÔLES, NYLON, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, 2,33 PO, BORNES À VIS, 2 HP, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE DE VERROUILLAGE, 3 PÔLES, NYLON, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, 2,33 PO, BORNES À VIS, 2 HP, NOIR/BLANC close
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
FICHE DE VERROUILLAGE, 3 PÔLES, NYLON, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, 2,33 PO, BORNES À VIS, 2 HP, NOIR/BLANC

FICHE DE VERROUILLAGE, 3 PÔLES, NYLON, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, 2,33 PO, BORNES À VIS, 2 HP, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 118,51 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 237,02 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2711S
  • N° de modèle du manufacturier HBL2711S
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Couleur de boîtierNoir, blanc
  • Configuration de fiche NEMAL14-30P
  • Nb de pôles3
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • PolariséOui
  • Style de câblageStandard
  • Longueur du corps2,33 po
  • Pour l'environnementSec
  • Pour le diamètre maximal du câble1,15 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierNylon
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Diamètre extérieur2,33 po
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Courant nominal 30 A
  • Indice IP IP20
  • Nb de lames 4
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant aux chocs, étanche
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Phases Simple
  • Enrobée Oui
  • Matériau de lame Laiton
  • Diamètre de face 2,23 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,35 po
  • Puissance nominale 2 HP
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Longueur hors tout 2,33 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB