!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 3 PÔLES/4 FILS, VALOX, 125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, L14-30R, 2 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 3 PÔLES/4 FILS, VALOX, 125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, L14-30R, 2 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 3 PÔLES/4 FILS, VALOX, 125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, L14-30R, 2 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS close
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
RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 3 PÔLES/4 FILS, VALOX, 125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, L14-30R, 2 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 3 PÔLES/4 FILS, VALOX, 125/250 V CA, 30 A, BORNES À VIS, L14-30R, 2 HP, 16 AWG, 8 AWG, GRIS

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 206,90 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 413,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2710SR
  • N° de modèle du manufacturier HBL2710SR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Couleur de boîtierGris
  • Configuration de prise NEMAL14-30R
  • Nb de pôles3
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • Type de brideSans bride
  • Type de montageSurface
  • PolariséOui
  • EnrobéeOui
  • DCAANon
  • Pour l'environnementSec
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Matériau de boîtierValox
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Courant nominal 30 A
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 4
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Indice IP IP20
  • Phases Simple
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion et aux chocs
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Laiton
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Puissance nominale 2 HP
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2