!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, NR/GR, CSA, M

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, NR/GR, CSA, M

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, NR/GR, CSA, M close
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
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, NR/GR, CSA, M

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIRAYURES, NR/GR, CSA, M

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.50 / each
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
  • N° article PSPSB5780D
  • N° de modèle du manufacturier SB5780D
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 856
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

These Venture 3 medium half-frame safety glasses polycarbonate with 99% UVA/B/C protection have a wraparound frame that comes in black. They have anti-scratch inside/outside mirror lenses that meets the CSA Z94.3 standard. The unisex glasses have black polycarbonate/thermoplastic Elastomer padded arms with adjustable tips and adjustable nosepieces.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Coussinet de nez ajustableOui
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasRéglable
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Includes No Lens CoatingsNo
  • Includes Polarized Lens CoatingNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI/MCEPS
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Foam LinedNo
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate/TPE
  • Protection diélectrique Non
  • Couleur de monture Noir
  • Frame Style Wraparound
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Includes Padded Arms Yes
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Miroir gris
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Venture 3
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)