!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCU,ANSI/CSA,RÉSISTES AUX RAYURES/PROTECTN ANTI-UV,BLEU TRANSLUCIDE,PLASTIQ/PC

LUNETTES DE SÉCU,ANSI/CSA,RÉSISTES AUX RAYURES/PROTECTN ANTI-UV,BLEU TRANSLUCIDE,PLASTIQ/PC

ENCON

LUNETTES DE SÉCU,ANSI/CSA,RÉSISTES AUX RAYURES/PROTECTN ANTI-UV,BLEU TRANSLUCIDE,PLASTIQ/PC close
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
LUNETTES DE SÉCU,ANSI/CSA,RÉSISTES AUX RAYURES/PROTECTN ANTI-UV,BLEU TRANSLUCIDE,PLASTIQ/PC

LUNETTES DE SÉCU,ANSI/CSA,RÉSISTES AUX RAYURES/PROTECTN ANTI-UV,BLEU TRANSLUCIDE,PLASTIQ/PC

ENCON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.91 / CHAQUE
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
  • N° article ECN09206874
  • N° de modèle du manufacturier 09206874
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Lunettes de sécurité Veratti307. Certifiées SEI selon les normes ANSI et CSA en matière d'impact élevé. Monture en plastique bleu translucide avec branches incurvées et une lentille monobloc semi-attachée en polycarbonate. Empêche la formation de la buée. Les lentilles miroir pour intérieur/extérieur ont un revêtement résistant aux rayures et protègent les yeux contre 99,9 % des rayons UV. Ces lunettes disposent d‘un pont nasal souple et réglable pour un ajustement universel.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de sécurité
  • Couleur de montureBleu translucide
  • Revêtement de lentilleRésistance aux égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • NormesANSI Z87.1+, ANSI Z87.1-2010, ANSI/ISEA 125-2014 Level 3, CSA Z94.3 - 2007
  • Taille des lunettes M
  • Matériau de la carcasse Plastique
  • Couleur de lentille Intérieur/extérieur miroir
  • Série Veratti(R) 307(TM)