!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ EN LIGNE MÂLE : ADAPTATEUR EN TÉ, À BRIDE MÂLE X MNPT X SANS ÉVASEMENT, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO

TÉ EN LIGNE MÂLE : ADAPTATEUR EN TÉ, À BRIDE MÂLE X MNPT X SANS ÉVASEMENT, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO

PARKER

TÉ EN LIGNE MÂLE : ADAPTATEUR EN TÉ, À BRIDE MÂLE X MNPT X SANS ÉVASEMENT, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO close
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
TÉ EN LIGNE MÂLE : ADAPTATEUR EN TÉ, À BRIDE MÂLE X MNPT X SANS ÉVASEMENT, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO

TÉ EN LIGNE MÂLE : ADAPTATEUR EN TÉ, À BRIDE MÂLE X MNPT X SANS ÉVASEMENT, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.60 / CHAQUE
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
  • N° article DYE6RBU-S
  • N° de modèle du manufacturier 6 RBU-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé d'embranchement mâle
  • Type de raccordement du côté A du raccordSans évasement, à bride, mâle
  • Type de raccordement du côté C du raccordEnsemble non évasé mâle
  • Matériau de raccordAcier
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord3/8 po
  • Longueur hors tout1 1/16 po
  • Taille du tube côté B du raccord1/4 po
  • NormesSAE J514
  • Application Gaz, huile
  • Type de raccordement du côté B du raccord MNPT
  • Finition/revêtement Zinc-nickel
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/8 po
  • Températures de service max. 500 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur en té
  • Série Ferulok
  • Température minimale de service 65 degrés F
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)