!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ DE RACCORDEMENT MÂLE : ACIER INOXYDABLE 316, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X MNPT X SANS ÉVASEMENT, À BRIDE, FERULOK, MNPT

TÉ DE RACCORDEMENT MÂLE : ACIER INOXYDABLE 316, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X MNPT X SANS ÉVASEMENT, À BRIDE, FERULOK, MNPT

PARKER

TÉ DE RACCORDEMENT MÂLE : ACIER INOXYDABLE 316, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X MNPT X SANS ÉVASEMENT, À BRIDE, FERULOK, MNPT close
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
TÉ DE RACCORDEMENT MÂLE : ACIER INOXYDABLE 316, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X MNPT X SANS ÉVASEMENT, À BRIDE, FERULOK, MNPT

TÉ DE RACCORDEMENT MÂLE : ACIER INOXYDABLE 316, SANS ÉVASEMENT, À BRIDE X MNPT X SANS ÉVASEMENT, À BRIDE, FERULOK, MNPT

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $246.14 / CHAQUE
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
  • N° article DYE6RBU-SS
  • N° de modèle du manufacturier 6 RBU-SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé d'embranchement mâle
  • Type de raccordement du côté A du raccordSans évasement, à bride, mâle
  • Type de raccordement du côté C du raccordEnsemble non évasé mâle
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord3/8 po
  • Classe de matériau316
  • Longueur hors tout1 1/16 po
  • Taille du tube côté B du raccord1/4 po
  • NormesSAE J514
  • Application Gaz, huiles
  • Type de raccordement du côté B du raccord MNPT
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord 3/8 po
  • Températures de service max. 1 200 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur en té
  • Série Ferulok
  • Température minimale de service 425 degrés F