Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bottes en caoutchouc unisexes, blanc/ambre, pointure 9, sont en caoutchouc. Elles sont imperméables, résistantes aux acides et aux huiles et répondent aux normes CSA/ASTM. Les bottes ont un ajustement plus large, des embouts d'acier, une semelle d'usure autonettoyante, une semelle intercalaire Gel Flex résistant à la fatigue, de 15 pouces de hauteur, une conception de talon premier impact antidérapant, à enfiler, un talon décroché, une semelle d'usure à chevrons et largeur G.
Spécifications techniques
ArticleBottes de caoutchouc
Type de boutAcier
GenreUnisexe
Matériau de la chaussurePVC
Construction de l'intersemelleFlexible
IsolationNon
Dissipation électrostatiqueNon
Style de talonDélimité
HydrofugeOui
Hauteur de botte15 po
Fermeture de la chaussureÀ enfiler
Norme de chassure CSACSA Z-195
Couleur de chaussure prédominanteBlanc, ambre
Chaussure comprend un cambrionNon
Matériau de semelle extérieurePVC
Modèle de bottes en caoutchoucGenou avec bandes coupantes
Application des chaussuresTransformation des aliments, produits chimiques, construction, agriculture
Taille10
Motif de semelleChevrons
Semelle intérieure résistante aux perforationsNon
Ajustement de la hauteur de la botteHauteur réglable avec bandes de réduction
Entièrement non métalliqueNon
Talon 90°Oui
Semelle intérieure amovibleOui
Hauteur de talon1/2 po
NormesHomologué CSA/ASTM
n° de style9677
CouleurAmbre, blanc
Matériau de semelle intercalaireGelFlex
Matériau de tigePVC
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 95,59 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: