Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bottes unisexes, blanc/ambre, pointure 6, sont en PVC. Elles sont imperméables, résistantes aux chocs électriques, à l'huile et aux acides et répondent aux normes CSA/ASTM. Les bottes ont des embouts d'acier, à enfiler, une largeur de 4½ po, une hauteur de 15 po, une semelle intérieure amovible en polyuréthane, une technologie de semelle d'usure Grip 360, une semelle antidérapante, une tige intermédiaire et un talon de ½ po.
Spécifications techniques
ArticleBotte
Type de boutAcier
Taille6
Motif de semelleAntidérapant
Semelle intérieure résistante aux perforationsNon
Protège-piedAucun
Ajustement de la hauteur de la botteHauteur réglable avec bandes de réduction
Semelle résistante à l'huileOui
Entièrement non métalliqueNon
Style de talonDélimité
HydrofugeOui
Semelle intérieure amovibleOui
Hauteur de talon1/2 po
NormesCSA, ASTM
Norme de chassure CSACSA
CouleurAmbre, blanc
Pour traction extérieureOui
Type d'isolationAucun
Matériau de semelle extérieurePolyuréthane, PVC
Matériau de tigeAcier
Matériau de tigeUltraFlex
Modèle de bottes en caoutchoucGenou avec bandes coupantes
GenreUnisexe
Matériau de la chaussurePVC
Construction de l'intersemelleCambrion
IsolationNon
Style du protège-piedAucun
Coté(e) pour les dangers électriquesOui
Dissipation électrostatiqueNon
Résistantes aux coupures de scies à chaîneNon
Talon 90°Oui
Couleur de la semelle intérieureNoir
Hauteur de botte15 1/2 po
Fermeture de la chaussureÀ enfiler
Conforme aux normes ASTMRésistance aux chocs (I/75), compression (C/75), résistance aux perforations (PR)