!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE FIXE,CT THRM,8PO,675 LB

ROULETTE PLAQUE FIXE,CT THRM,8PO,675 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE FIXE,CT THRM,8PO,675 LB close
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
ROULETTE PLAQUE FIXE,CT THRM,8PO,675 LB

ROULETTE PLAQUE FIXE,CT THRM,8PO,675 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $135.22 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4DU12
  • N° de modèle du manufacturier P21R-PRP080K-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Largeur de roue2 po
  • Couleur du noyauGris
  • Nb de roues1
  • Roue de remplacementN Degrees de fabricant P-RP-080X020/050K
  • Pare-fils inclusNon
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Forme de roulette Standard
  • Diamètre de roue 8 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc thermoplastique
  • Non marquant(e) Oui
  • Application Plateaux roulants, bennes à ordures ménagères, chariots d'entreposage, appareils élévateurs, chariots d'atelier
  • Finition du cadre Zinguée
  • Normes ICWM
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic