!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE RIGIDE 8PO 675LB CAOUTCHOU

ROULETTE RIGIDE 8PO 675LB CAOUTCHOU

APPROVED VENDOR

ROULETTE RIGIDE 8PO 675LB CAOUTCHOU close
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
ROULETTE RIGIDE 8PO 675LB CAOUTCHOU

ROULETTE RIGIDE 8PO 675LB CAOUTCHOU

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.87 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWH2
  • N° de modèle du manufacturier 1NWH2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque fixe
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Type de roulement de moyeuRoulement à billes
  • Largeur de roue2 po
  • Couleur du noyauGris
  • Nb de roues1
  • Finition du cadreZinguée
  • NormesICWM, ISO 9001
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Forme de roulette Standard
  • Diamètre de roue 8 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Non marquant(e) Oui
  • Système de mesure Pouce
  • Pare-fils inclus Non
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roue Polyoléfine