!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, ALIMENT, DPDT,120VCA, VLT BBINES

RELAIS, ALIMENT, DPDT,120VCA, VLT BBINES

DAYTON

RELAIS, ALIMENT, DPDT,120VCA, VLT BBINES close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RELAIS, ALIMENT, DPDT,120VCA, VLT BBINES

RELAIS, ALIMENT, DPDT,120VCA, VLT BBINES

DAYTON

Prix en liquidation :
$4.50 / CHAQUE

Votre prix : 17,99 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE1EJG7
  • N° de modèle du manufacturier 1EJG7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # 61
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Forme de contactDPDT
  • Nb de goupilles8
  • Capacité des contacts (CA)3 A à 277 V (NF)/(NO)
  • Puissance à 120 VCA1 cv
  • Style de montageRail et bride supérieure DIN
  • Hauteur du corps1,61 po
  • Température de service maximale149 Degrees F
  • Consommation d'énergie4 VA
  • Tension de bobine 120 V CA
  • Connexion électrique Borne à languette de 1/4 po
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 20 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA 3 HP
  • Profondeur du corps 2,68 po
  • Largeur du corps 1,4 po
  • Température minimale de service -22 Degrees F
  • Série Série Dayton Power