!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REL PUISS FERM,8 BROCHES,120 VCA,BPBD

REL PUISS FERM,8 BROCHES,120 VCA,BPBD

SCHNEIDER

REL PUISS FERM,8 BROCHES,120 VCA,BPBD close
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
REL PUISS FERM,8 BROCHES,120 VCA,BPBD

REL PUISS FERM,8 BROCHES,120 VCA,BPBD

SCHNEIDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 43,59 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 435,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TLQRPF2BF7
  • N° de modèle du manufacturier RPF2BF7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais électrique fermé
  • Tension de bobine120 V CA
  • Courant nominal30 A
  • Largeur de goupille plate0,25 po
  • Type d'étanchéitéScellé
  • Capacité des contacts (CA)3 A à 250/277 V (NF), 30 A à 250/277 V (NO)
  • Puissance à 120 VCA1 hp
  • Style de montageRail DIN/bride supérieure
  • Profondeur du corps1,38 po
  • Largeur du corps2,7 po
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Consommation d'énergie4 VA
  • SérieSérie d'alimentation Harmony RPF
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact BPBD
  • Connexion électrique Borne à languette de 1/4 po
  • Nb de goupilles 8
  • Indicateur d'état Aucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC) 20 A à 28 V (NO), 25 A à 28 V (NO), 3 A à 28 V (NF)
  • Puissance à 240 VCA 3 HP
  • Méthode de test Pas de bouton
  • Hauteur du corps 1,33 po
  • Puissance diélectrique 1 500 V CA entre les contacts avec micro-déconnexion, 2 000 V CA entre les pôles avec base, 4 000 V CA entre la bobine et le contact avec renforcement.
  • À utiliser avec Systèmes automatisés à logique câblée
  • Durabilité d'opération mécanique 5 000 000
  • Courant de fonctionnement 20 A à 28 V CC (NO UL), 25 A à 28 V CC (NO CEI), 3 A à 250 V CA (NF CEI), 3 A à 277 V CA (NF UL), 3 A à 28 V CC (NF CEI), 3 A à 28 V CC (NF UL), 30 A à 250 V CA (NO CEI), 30 A à 27 V CA (NO UL)
  • Temps de réponse 25 ms