!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS BRANCHE, DPDT, 24 VCC, VLT BBINES

RELAIS BRANCHE, DPDT, 24 VCC, VLT BBINES

DAYTON

RELAIS BRANCHE, DPDT, 24 VCC, VLT BBINES close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RELAIS BRANCHE, DPDT, 24 VCC, VLT BBINES

RELAIS BRANCHE, DPDT, 24 VCC, VLT BBINES

DAYTON

Prix en liquidation :
$13.79 / CHAQUE

Votre prix : 27,57 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE1EGY5
  • N° de modèle du manufacturier 1EGY5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais alternatif
  • Tension de bobine24 V CA
  • Courant nominal10 A
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL, drapeau mécanique
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA1/2 HP
  • Méthode de testVerrouillable
  • Hauteur du corps2,2 po
  • Matériau des contactsAlliage d'argent
  • SérieSérie A
  • NormesE40944
  • Forme de base Octal
  • Forme de contact DPDT
  • Nb de goupilles 8
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 277 V
  • Puissance à 120 VCA 1/3 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,4 po
  • Largeur du corps 1,4 po
  • Consommation d'énergie 3 VA
  • Profondeur hors tout 2,95 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)