!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS ENFICHABLE, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

RELAIS ENFICHABLE, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

SCHNEIDER ELECTRIC

RELAIS ENFICHABLE, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES close
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
RELAIS ENFICHABLE, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

RELAIS ENFICHABLE, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 24 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

SCHNEIDER ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.14 / CHAQUE
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
  • N° article WWG35KR34
  • N° de modèle du manufacturier 750XBXRM4L-24A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais enfichable
  • Tension de bobine24 V CA
  • Courant nominal10 A
  • Nb de goupilles8
  • Type d'étanchéitéEnfermé
  • Capacité des contacts (CA)10 A à 277 V, 5 A à 250 V-1 (NF)
  • Puissance à 120 VCA1/3 HP
  • Style de montageEnfichable
  • Profondeur du corps2,17 po
  • Largeur du corps1,38 po
  • Matériau des contactsAlliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Durabilité d'opération mécanique5 000 000
  • Consommation d'énergie3 VA
  • SérieSérie 750R
  • Tension d'interruption maximale250 VCA, 28 VCC, 300 VCA
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids2,93 oz
  • Forme de base Octal
  • Forme de contact DPDT
  • Connexion électrique 8 broches Borne
  • Forme de l'axe Ronde
  • Indicateur d'état Indicateur à DEL
  • Capacité des contacts (CC) 10 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA 1/2 HP
  • Méthode de test Verrouillable
  • Hauteur du corps 1,4 po
  • Résistance de bobine 72 ohms
  • Puissance diélectrique 1 500 V CA entre les contacts, 2 000 V CA entre les pôles, 2 500 V CA entre la bobine et le contact
  • Température de service maximale 131 Degrees F
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Temps de réponse 20 ms
  • Tension d'entrée (V) 24 V CA
  • Profondeur hors tout 2,17 po
  • Normes Certification CE, certification CSA, EAC, homologué UL
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)