Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce rég. de conduite d'air à usage gén. de 4 11/16 x 10 po a un tuyau de 3/4 po et est fab. en zinc moulé s/ pres., a/ une crépine en AC inoxet un sg en ltn renouvelable. Son diaphragme et son disque sont en Buna-N résist. à l'hle. Ses rac.s de manom côté pres. secondaire sont de 1/4 po NPTF et sont scellés a/ des bouch. de tuyau amov.s. Il a une pres. d'alim. max. de 300 lb/po² a/ une plage de fonct. de zéro à 250 lb/po² et une plage de temp. de fonct. de 40 ºF à 120 ºF.
Spécifications techniques
ArticleRégulateur
Largeur hors tout4-11/16 po
Taille d'entrée d'air3/4 po
Hauteur hors tout10 po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 337,15 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: