!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉGUL TUY AIR HT CAP,TEMP MAX 175 ° F,TLE NPT 3/4 PO,4.25 X 8.07 PO,MÉT

RÉGUL TUY AIR HT CAP,TEMP MAX 175 ° F,TLE NPT 3/4 PO,4.25 X 8.07 PO,MÉT

LINCOLN

RÉGUL TUY AIR HT CAP,TEMP MAX 175  ° F,TLE NPT 3/4 PO,4.25 X 8.07 PO,MÉT close
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
RÉGUL TUY AIR HT CAP,TEMP MAX 175 ° F,TLE NPT 3/4 PO,4.25 X 8.07 PO,MÉT

RÉGUL TUY AIR HT CAP,TEMP MAX 175 ° F,TLE NPT 3/4 PO,4.25 X 8.07 PO,MÉT

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $337.15 / CHAQUE
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
  • N° article LNC602012
  • N° de modèle du manufacturier 602012
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Informations sur le produit

Ce régulateur de ligne d'air haute capacité a un boîtier en métal et un bouton de réglage à poignée en T. Il est destiné aux applications nécessitant un débit d'air illimité. Il a une taille NPT de 3/4 po et accepte un manomètre à air NPTF de 1/4 po. Sa pression maximale est de 300 LB/PO2 avec une plage de réglage de 10 à 250 LB/PO2, et sa température maximale est de 175 ºF.

Spécifications techniques

  • ArticleA grande débite ligne de conduite d'air
  • Type d'entrée d'airNPTF
  • Hauteur hors tout8,07 po
  • Taille d'entrée d'air 3/4 po
  • Largeur hors tout 4,25 po