!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE RGE GAL,1X3/4PO,FNTE MAL

TE RGE GAL,1X3/4PO,FNTE MAL

APPROVED VENDOR

TE RGE GAL,1X3/4PO,FNTE MAL close
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
TE RGE GAL,1X3/4PO,FNTE MAL

TE RGE GAL,1X3/4PO,FNTE MAL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.26 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5XTJ8
  • N° de modèle du manufacturier 5XTJ8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1746
  • Poids à l’expédition 1.22 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CNPT
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • NormesASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3, B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM, NSF-61, homologué AB1953
  • Finition/revêtementGalvanisé
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe 300
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C 3/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 2 000 lb/po² à 150 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Té de réduction
  • Forme de base du raccord de tuyau Té réducteur
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)