!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE RGE GAL,3X3X2 PO,FNTE MAL

TE RGE GAL,3X3X2 PO,FNTE MAL

APPROVED VENDOR

TE RGE GAL,3X3X2 PO,FNTE MAL close
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
TE RGE GAL,3X3X2 PO,FNTE MAL

TE RGE GAL,3X3X2 PO,FNTE MAL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $246.77 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5PAK7
  • N° de modèle du manufacturier 5PAK7
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.36 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CNPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyauTé de réduction
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Finition/revêtementGalvanisé
  • Filetage du tuyau - côté B11.5
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 300
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C 2 po
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Normes ASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3, B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM, NSF-61, homologué AB1953
  • Couleur Blanc
  • Filetage du tuyau - côté A 8
  • Filetage du tuyau - côté C 8
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)