!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $534.26 / CHAQUE
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
  • N° article AOSKG215
  • N° de modèle du manufacturier KG215
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)3 450
  • Carcasse56C
  • Intensité maximale (A)1,5 à 1,8/0,9
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurTriphasé
  • Nb de vitesses1
  • Hz60
  • Longueur sans tige8 po
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Conception NEMAB
  • Longueur hors tout9-7/8 po
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • HP 1/3
  • Tension (V) 208-230/460
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,75
  • Phases 3
  • Application de moteur Usage général
  • Classe d'isolation B
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Efficacité nominale 61,0 %
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)