!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix en liquidation :
$130.74 / CHAQUE

Votre prix : 261,48 $ / CHAQUE
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
  • N° article AOSK228
  • N° de modèle du manufacturier K228
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Spécifications techniques

  • HP1/3
  • Tension (V)208-230/460
  • Type de fixation du moteurFrontale
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1
  • Conception de l'enveloppe du moteurRefroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Nb de vitesses1
  • Hz60
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Classe de rendement du moteurRendement standard (IE1)
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Conception NEMAB
  • Longueur hors tout10-9/16 po
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Utilisable à 200 VNon utilisable à 200 V
  • Rendement nominal (tr/min) 3 450
  • Carcasse 56C
  • Intensité maximale (A) 1,5-1,8/0,9
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Triphasé
  • Phases 3
  • Application de moteur Usage général
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Efficacité nominale 61,0 %
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Utilisable à 208 V Utilisable à 208 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)