!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR USAGE GENERAL VENTILATEUR

MOTEUR USAGE GENERAL VENTILATEUR

DAYTON

MOTEUR USAGE GENERAL VENTILATEUR close
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
MOTEUR USAGE GENERAL VENTILATEUR

MOTEUR USAGE GENERAL VENTILATEUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,272.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GGE20CL68
  • N° de modèle du manufacturier 103818.00
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse48
  • Intensité maximale (A)1,5 à 1,6/0,8
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurTriphasé
  • Nb de vitesses1
  • Motor Sub ApplicationVentilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Classe d'isolationB
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Efficacité nominale73,4 %
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • NormesUL, CSA, CE
  • HP 1/3
  • Tension (V) 208 - 230/460
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,35
  • Phases 3
  • Application de moteur Usage général
  • Hz 60/50
  • Longueur sans tige 9-3/8 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Longueur hors tout 10-7/8 po
  • Longueur d'arbre 1-1/2 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Energy Aware Certified