!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, S/ MONTURE, UV, PLASTIQUE/POLYCARBONATE, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, S/ MONTURE, UV, PLASTIQUE/POLYCARBONATE, PC

3M

LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, S/ MONTURE, UV, PLASTIQUE/POLYCARBONATE, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, S/ MONTURE, UV, PLASTIQUE/POLYCARBONATE, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, S/ MONTURE, UV, PLASTIQUE/POLYCARBONATE, PC

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CBTSF403AF-CA
  • N° de modèle du manufacturier SF403AF-CA
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181803
  • PAGE DU CATALOGUE # 860
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Gardez une vision claire tout au long de la journée de travail grâce à ces lunettes de sécurité anti-buée. Ces lunettes de style sans monture sont dotées d'une monture en plastique transparent, de verres en polycarbonate ambré et de branches noires et néon faites de deux matériaux différents. Ces dernières offrent une protection à 99.9 % contre les rayons UV et répondent aux normes ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasTransparent
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePlastique
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • SérieSecureFit 3M série 400
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Couleur de monture Noir/transparent
  • Style de cadre Traditionnel
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Couleur de lentille Ambre
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande