!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES PROTECTION S/ MONTURE, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, CSA / ANSI, LENTILLE AMBRE, PC

LUNETTES PROTECTION S/ MONTURE, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, CSA / ANSI, LENTILLE AMBRE, PC

UVEX

LUNETTES PROTECTION S/ MONTURE, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, CSA / ANSI, LENTILLE AMBRE, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES PROTECTION S/ MONTURE, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, CSA / ANSI, LENTILLE AMBRE, PC

LUNETTES PROTECTION S/ MONTURE, ANTI-BUÉE / PROTECTION UV, CSA / ANSI, LENTILLE AMBRE, PC

UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.92 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXSVP204
  • N° de modèle du manufacturier SVP204
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 857
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Fabriquées avec des lentilles en polycarbonate teintées ambre avec revêtement anti-buée, ces lunettes de sécurité SPV200 offrent une vision claire et une protection UV de 99.9 %. Leur conception unisexe, sans cadre et enveloppante comprend des branches à embout flexible pour un ajustement sûr et adaptable et sont classées CSA/ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasAmbre
  • Type d'embout du brasFlexible
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentilleAmbre
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieSVP200
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Oui
  • Couleur de monture Ambre
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande