!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSURE SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 4¼" NPT THREAD, 140 PSI/175 PSI

PRESSURE SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 4¼" NPT THREAD, 140 PSI/175 PSI

CONDOR USA, INC

PRESSURE SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 4¼" NPT THREAD, 140 PSI/175 PSI close
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
PRESSURE SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 4¼" NPT THREAD, 140 PSI/175 PSI

PRESSURE SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 4¼" NPT THREAD, 140 PSI/175 PSI

CONDOR USA, INC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.94 / each
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
  • N° article WWG3EYU7
  • N° de modèle du manufacturier 11KCXX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ItemPressure Switch
  • Manual Switch ActionNone
  • Pressure Switch Factory On/Off Setting140/175 psi
  • Pressure Switch Differential30 to 65 psi
  • Pressure Switch Electrical Contact FormDPST
  • NEMA Rating1
  • HP @ 1 Phase - 120V2 hp
  • Temp. Range-22 Degrees to 257 Degrees F
  • Special Features4 kW/4 HP Switching Capacity, 11 Bar/160 psi Maximum Cut-Out Pressure
  • Pressure Switch Application Air Compressor
  • Pressure Switch Port Type (4) Port, 1/4 in FNPT
  • Pressure Switch Unloader No
  • Pressure Switch Range 40 to 175 psi
  • Pressure Switch Action Standard
  • Series MDR11
  • HP @ 1 Phase - 240V 3 hp
  • Standards UL, CSA
  • AC Contact Rating 26 A @ 240V
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche