!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR COMPRESSOR SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 4¼" FNPS THREAD

AIR COMPRESSOR SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 4¼" FNPS THREAD

TELEMECANIQUE SENSORS

AIR COMPRESSOR SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 4¼" FNPS THREAD close
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
AIR COMPRESSOR SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 4¼" FNPS THREAD

AIR COMPRESSOR SWITCH, DIAPHRAGM ACTUATOR, STANDARD, 4¼" FNPS THREAD

TELEMECANIQUE SENSORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.13 / each
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
  • N° article SQD9013FHG14J52M1X
  • N° de modèle du manufacturier 9013FHG14J52M1X
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemPressure Switch
  • Manual Switch ActionAuto/Off
  • Pressure Switch Factory On/Off Setting95/125 psi
  • Pressure Switch Differential30 psi
  • Pressure Switch Electrical Contact FormDPST
  • NEMA Rating1
  • HP @ 1 Phase - 120V1 1/2 hp
  • HP @ 3 Phase - 240V3 hp
  • Temp. Range-22 Degrees to 257 Degrees F
  • Special FeaturesNitrile (Buna-N) Diaphragm
  • Pressure Switch Application Air Compressor
  • Pressure Switch Port Type (4) Port, 1/4 in FNPS
  • Pressure Switch Unloader 1/4 in Compression
  • Pressure Switch Range 40 to 150 psi
  • Pressure Switch Action Standard
  • Series 9013FHG
  • HP @ 1 Phase - 240V 2 hp
  • HP @ 3 Phase - 480V 1 hp
  • Standards ANSI /NSF Standard 61, CSA, FDA 21CFR.2600, NEC Article 430-84, UL 508
  • AC Contact Rating 10 A @ 575V
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)