Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Maximum pressure 300 PSI, WOG at 150 Degrees F, 150 PSI Saturated Stem. Black fittings are interchangeable with black cast-iron or steel. NPI connections. For low pressure applications including air, water, natural gas and steam. Galvanized fittings resist rust and corrosion.
Spécifications techniques
ItemSquare Head Plug
Nominal Pipe Size1/4 in
Finish/CoatingGalvanized
Fitting Connection TypeMNPT
Includes SealSeal Not Included
Basic Fitting ShapePlug
Specific Fitting ShapeSquare Head Plug
Pipe Fitting MaterialMalleable Iron
ClassClass 150
Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Not Included
StandardsASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3, B16.4, UL Listed, FM Approved, NSF-61, AB1953 Listed
Pays d’origineChina
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $1.01
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $63.97
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: