!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFFAGE PORTABLE, 25 PO LA, 480V CA

CHAUFFAGE PORTABLE, 25 PO LA, 480V CA

DAYTON

CHAUFFAGE PORTABLE, 25 PO LA, 480V CA close
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
CHAUFFAGE PORTABLE, 25 PO LA, 480V CA

CHAUFFAGE PORTABLE, 25 PO LA, 480V CA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,364.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG784JJ2
  • N° de modèle du manufacturier 784JJ2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1956
  • Poids à l’expédition 100.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAppareils de chauffage portables
  • Profondeur hors tout26 1/4 po
  • Tension (V)480 V CA
  • Puissance en watt30 kW
  • Intensité (A)36,1 A
  • Puissance calorifique102 360 Btu/H
  • Nb de réglages de chaleur1
  • Protection thermiqueRéinitialisation automatique
  • Pour une utilisation extérieureIntérieur seulement
  • Finition de boîtierRevêtement en poudre
  • PortabilitéMonté sur roues
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Hauteur hors tout 38 9/16 po
  • Configuration de fiche NEMA Câblé
  • Phases 3
  • Montée de température d'air 142 Degrees F
  • Fréquence 60 Hz
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Thermostat inclus Monté à l'unité
  • Couleur de boîtier Noir, orange
  • Largeur hors tout 25 po
  • Comprend Thermostat de contrôle, pieds avant en caoutchouc antidérapants, roues anti-crevaison, moteur totalement fermé.
  • Normes Homologué UL/cUL