!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAUFFAGE PORTABLE SALAMANDER, 480V CA

CHAUFFAGE PORTABLE SALAMANDER, 480V CA

MARKEL PRODUCTS

CHAUFFAGE PORTABLE SALAMANDER, 480V CA close
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
CHAUFFAGE PORTABLE SALAMANDER, 480V CA

CHAUFFAGE PORTABLE SALAMANDER, 480V CA

MARKEL PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,094.96 / CHAQUE
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
  • N° article TPIP30FES3A
  • N° de modèle du manufacturier P30-FES-3A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1956
  • Poids à l’expédition 83.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAppareils de chauffage électriques portatifs
  • Profondeur hors tout25 5/16 po
  • Tension (V)480 V CA
  • Puissance en watt30 kW
  • Intensité (A)36 A
  • Puissance calorifique1 02 390 Btuh
  • Nb de réglages de chaleur1
  • Protection thermiqueRéinitialisation automatique
  • Pour une utilisation extérieureIntérieur seulement
  • Finition de boîtierRecouvert de poudre
  • PortabilitéPortable
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Hauteur hors tout 39 po
  • Configuration de fiche NEMA Câblé
  • Phases Triphasé
  • Montée de température d'air 85 Degrees F
  • Fréquence 60 Hz
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Thermostat inclus Monté à l'unité
  • Couleur de boîtier Jaune
  • Largeur hors tout 23 1/4 po
  • Comprend Roues de 10 po, panneau de contrôle d'accès, cadre en acier portable, boîtier rotatif
  • Normes Classé ETL, classé C/US