!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, MISE À LA TERRE CEI, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, PUISSANCE NOMINALE DE 3, ORANGE

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, MISE À LA TERRE CEI, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, PUISSANCE NOMINALE DE 3, ORANGE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, MISE À LA TERRE CEI, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, PUISSANCE NOMINALE DE 3, ORANGE close
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
FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, MISE À LA TERRE CEI, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, PUISSANCE NOMINALE DE 3, ORANGE

FICHE À BROCHE ET À DOUILLE, MISE À LA TERRE CEI, 125/250 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, PUISSANCE NOMINALE DE 3, ORANGE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $784.92 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL430P12W
  • N° de modèle du manufacturier HBL430P12W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à broche et à douille
  • Style de mise à la terreCEI
  • Matériau de boîtierPolybutylène-téréphtalate (PBT)
  • Indice de protection NEMA4X
  • Nb de fils4
  • NormesCertifié CSA C22.2 no Degrees 182.1, UL E146032, UL IEC 60309-1
  • Tension nominale (V)125/250 V CA
  • Type de bouchonPas de capuchon ou de couvercle
  • CaractéristiquesÉtanche
  • Pour le diamètre minimal du câble0,5 po
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Longueur hors tout8,037 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et à l'humidité, étanche à l'eau
  • EnrobéeOui
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Courant nominal 30 A
  • Couleur de boîtier Orange
  • Indice IP IP67
  • Nb de pôles 3
  • Phases Simple
  • Pour interrupteurs Non
  • Puissance nominale 3 HP
  • Orientation de la connexion Droite
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,25 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Service inversé Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB