!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, PBT, 125/250 V CA, 30 A, 8,69 PO, BORNES À VIS, 3 HP, 12 AWG, 8 AWG

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, PBT, 125/250 V CA, 30 A, 8,69 PO, BORNES À VIS, 3 HP, 12 AWG, 8 AWG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, PBT, 125/250 V CA, 30 A, 8,69 PO, BORNES À VIS, 3 HP, 12 AWG, 8 AWG close
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
CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, PBT, 125/250 V CA, 30 A, 8,69 PO, BORNES À VIS, 3 HP, 12 AWG, 8 AWG

CONNECTEURS À BROCHE ET À MANCHON, 3 PÔLES/4 FILS, PBT, 125/250 V CA, 30 A, 8,69 PO, BORNES À VIS, 3 HP, 12 AWG, 8 AWG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $848.99 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL430C12W
  • N° de modèle du manufacturier HBL430C12W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.93 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs à broche et à manchon
  • Style de mise à la terreCEI
  • Couleur de boîtierOrange
  • Indice IPIP68, IP69K
  • Nb de pôles3
  • PhasesSimple
  • Service inverséNon
  • Pour interrupteursNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Orientation de la connexionDroite
  • Pour le diamètre maximal du câble1,25 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Longueur hors tout8,69 po
  • Compatible avec sérieHBL robuste
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Courant nominal 30 A
  • Puissance nominale 3 HP
  • Matériau de boîtier PBT
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Nb de fils 4
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion, aux chocs et à l'humidité, étanche
  • Normes Certifié CSA LR280C, homologué UL selon IEC 60309-1 IEC 60309-2, UL E146033
  • Tension nominale (V) 125/250 V CA
  • Type de bouchon Capuchon à ressort
  • Caractéristiques Résistant aux abus
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,375 po
  • Grade du matériau du boîtier Zytel 801
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Diamètre extérieur 3,74 po
  • Lumière d'indication de puissance Non
  • Enrobée Oui