!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
PANNEAU AVERT,7 PO H X 10 PO LA,ANGLAIS

PANNEAU AVERT,7 PO H X 10 PO LA,ANGLAIS

LYLE

PANNEAU AVERT,7 PO H X 10 PO LA,ANGLAIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
PANNEAU AVERT,7 PO H X 10 PO LA,ANGLAIS

PANNEAU AVERT,7 PO H X 10 PO LA,ANGLAIS

LYLE

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $13.33 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WWG24WX93
  • Mfr. Model # U1-1068-RD_10X7
  • UNSPSC # 55121718
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.06 lbs

Technical Specs

  • Style d'adhésifPermanent
  • Durabilité extérieure moyenne1 à 2 ans
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Espérance de vie à l'extérieur1 à 2 ans
  • Revêtement protecteurFilm stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneBlanc
  • Style d'en-tête du panneauTexte
  • Style de légende du panneauTexte
  • Matériau de panneauPellicule réfléchissante
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangle vertical
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Résistance aux produits chimiques Non résistant aux produits chimiques
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Ingénierie
  • Couleur de fond de l'en-tête Bleu
  • Couleur du texte de l'en-tête Blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Pellicule réfléchissante
  • Style de fixation du panneau Adhésif
  • Résistance aux rayons UV Résistant aux UV
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list