!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU AVERT,10 POH X 14 POLA,ANGLAIS

PANNEAU AVERT,10 POH X 14 POLA,ANGLAIS

LYLE

PANNEAU AVERT,10 POH X 14 POLA,ANGLAIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANNEAU AVERT,10 POH X 14 POLA,ANGLAIS

PANNEAU AVERT,10 POH X 14 POLA,ANGLAIS

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG24WX94
  • N° de modèle du manufacturier U1-1068-RD_14X10
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121718
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • Style d'adhésifPermanent
  • Durabilité extérieure moyenne1 à 2 ans
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneauFlexible
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementIngénierie
  • Couleur de fond de l'en-têteBleu
  • Couleur du texte de l'en-têteBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauPellicule réfléchissante
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Résistance aux rayons UVRésistant aux UV
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Espérance de vie à l'extérieur 1 à 2 ans
  • Revêtement protecteur Film stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • Style d'en-tête du panneau Texte
  • Style de légende du panneau Texte
  • Matériau de panneau Pellicule réfléchissante
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande