!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $537.03 / CHAQUE
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
  • N° article AOSK2019
  • N° de modèle du manufacturier K2019
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.45 lb

Spécifications techniques

  • HP2
  • Tension (V)208-230/460
  • Type de fixation du moteurFrontale
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1,15
  • Phases3
  • Application de moteurUsage général
  • Classe d'isolationB
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur hors tout11-5/8 po
  • Longueur d'arbre2-1/4 po
  • Rendement nominal (tr/min) 3 450
  • Carcasse 145TC
  • Intensité maximale (A) 5,6-5,2/2,6
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Triphasé
  • Nb de vitesses 1
  • Hz 60
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Efficacité nominale 84,0 %
  • Diamètre d'arbre 7/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)