!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $638.77 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AOSK2027
  • N° de modèle du manufacturier K2027
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.5 lb

Spécifications techniques

  • HP2
  • Tension (V)208-230/460
  • Type de fixation du moteurFrontale
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé autoventilé
  • Nb de vitesses1
  • Hz60
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Efficacité nominale84,0 %
  • Diamètre d'arbre7/8 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA, CE
  • Rendement nominal (tr/min) 3 450
  • Carcasse 145TC
  • Intensité maximale (A) 5,6-5,2/2,6
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Triphasé
  • Phases 3
  • Application de moteur Usage général
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 13-1/4 po
  • Longueur d'arbre 2-1/4 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande