!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix en liquidation :
$242.96 / CHAQUE

Votre prix : 485,92 $ / CHAQUE
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
  • N° article AOSK254
  • N° de modèle du manufacturier K254
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse56C
  • Intensité maximale (A)2,1 à 2,2/1,1
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurTriphasé
  • Phases3
  • Application de moteurUsage général
  • Classe d'isolationB
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Efficacité nominale75,5 %
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA, CE
  • Utilisable à 208 VUtilisable à 208 V
  • HP 1/2
  • Tension (V) 208-230/460
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Conception de l'enveloppe du moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Nb de vitesses 1
  • Hz 60/50
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Classe de rendement du moteur Rendement standard (IE1)
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Conception NEMA B
  • Longueur hors tout 10-15/16 po
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)