!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR USAGE GENERAL VENTILATEUR

MOTEUR USAGE GENERAL VENTILATEUR

DAYTON

MOTEUR USAGE GENERAL VENTILATEUR close
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
MOTEUR USAGE GENERAL VENTILATEUR

MOTEUR USAGE GENERAL VENTILATEUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,202.44 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GGE20CL67
  • N° de modèle du manufacturier 103817.00
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Carcasse48
  • Intensité maximale (A)1,1 à 1,1/0,5
  • Roulements de moteurBilles
  • Conception de moteurTriphasé
  • Phases3
  • Application de moteurUsage général
  • Hz60/50
  • Entraînement à vitesse variableHomologué pour les onduleurs
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Classe de rendement du moteurRendement Premium (IE3)
  • Position de fixation du moteurHorizontale/verticale, arbre vers le bas
  • Efficacité nominale69,5 %
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • NormesUL, CSA, CE
  • HP 1/4
  • Tension (V) 208 - 230/460
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Facteur de service du moteur 1,35
  • Conception de l'enveloppe du moteur Abrité ouvert
  • Nb de vitesses 1
  • Sous-application de moteur Ventilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Classe d'isolation B
  • Longueur sans tige 8-3/4 po
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Longueur hors tout 10-3/8 po
  • Longueur d'arbre 1-1/2 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Energy Aware Certified